曜日別特売

すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=8)

すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=8) - TAKIGEN(タキゲン)

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート

用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)9寸法L1(mm)30寸法L2(mm)22寸法L3(mm)8表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22154内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809985C-281-M6-2
250
275(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする