TAKIGEN(タキゲン)
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途
点検扉・窓枠
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
15
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
10
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
22161
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810003
C-281-M8-4
¥
275
¥
303
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください