TAKIGEN(タキゲン)
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14)
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途
点検扉・窓枠
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
13
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
14
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
22164
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810028
C-281-M8-7
¥
268
¥
295
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください