曜日別特売

ダイヤルロック錠

ダイヤルロック錠 - TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック錠 - TAKIGEN(タキゲン)

ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。
右に2回、左に1回で解錠します。
番号違いは120通りです。
ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。
右開き用

用途集合郵便受け・ロッカー・キャビネット付属品開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本材質AES樹脂黒(文字はライトグレー)質量(g)35タキゲンコード22311内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810308CP-296N
5,132
5,645(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする