TAKIGEN(タキゲン)
鍵付ソフトファスナー
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
防錆処理後、塗装を施してます。
錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途
船舶・ボートのハッチ
付属品
キー2本
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
ホワイト
表面仕上げ
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811245
C-313-2-1(#0200)
25
115
39
76
20
23
15
45
12
4
2
-
49
¥
5,679
¥
6,247
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
62811254
C-313-3-1(#0200)
22
100
34
66
20
23
15
35
12
4
2
-
43
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341246
C-313-1-1(#0200)
31
140
48
92
30
30
20
53.5
15
4.5
2.5
62
-
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください