ダイヤルカムロック

ダイヤルカムロック - TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルカムロック - TAKIGEN(タキゲン)
(4件のレビュー)

3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り)
パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。
防水規格IPX5に対応
左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)

用途ロッカー・ボックス付属品オープン、クローズシール材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811552C-350
2,532
2,785(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62811552
2022-07-04
用途: 郵便ポストに取り付け
製造業

別で購入した郵便ポストに鍵がついていなかったので、こちらのキーをあとづけしました。穴を開けて取り付けるだけなので、DIY素人でも簡単に取り付けることができました。届いたとき思ったより大きく感じたのですが、実際取り付けてみると、デザインもよく、数字を合わせたりダイヤルを回すのがとてもやりやすいです。これは本当に買って良かったです。

対象商品 : 62811552
2021-09-21
用途: エレベーターの押しボタンスイッチのカバーに使用
労協センター事業団 綾部出張所サービス業

しっかりした作りでダイヤル合わせも簡単にできて、使いやすかった。

対象商品 : 62811552
2019-08-27
用途: 扉の鍵

こう少し確認すれば良かったのですが外径が大きすぎて使えませんでした。機能的には申し分無いと思います。

対象商品 : 62811552
2018-05-11
用途: 郵便ポストの後付け錠として

セキュリティ向上のため、ポストに後付けしました。既存のφ20穴があったので、回り止めを追加するだけで簡単に付けられました。造りがしっかりしており、防水構造なので永く使えそうです。ロックするプレートも簡単に向きを変えられるので、汎用性は高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする