TAKIGEN(タキゲン)
レバーロック
ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造のラッチ錠です。
樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。
ワンタッチで開閉できます。
用途
医療関連機器・検査機器・半導体製造装置
材質
本体/ポリアミド(PA6/G25)、受座・フランジ/亜鉛合金(ZDC)
色
ブルー
表面仕上げ
本体/シボ加工、受座・フランジ/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
23982
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811568
CP-361
¥
666
¥
733
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください