曜日別特売

プッシュボタンハンドル

プッシュボタンハンドル - TAKIGEN(タキゲン)プッシュボタンハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ
平面状態の時は止め金は回りません。

用途鉄道車両・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)適合扉厚(mm)0.8~6表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23554内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811613C-371
2,982
3,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする