TAKIGEN(タキゲン)
D型シリンダー錠
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り
マスターシステムの組込みが可能
スムーズなリバーシブル構造
用途
箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数
1万5,000通り
付属品
キー3本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811647
C-375-D(#3750D)
22312
-
¥
3,767
¥
4,144
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54341264
C-375-D 鍵違い
23294
193
¥
3,921
¥
4,313
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください