TAKIGEN(タキゲン)
M型シリンダー錠
タキゲンのクレモンハンドルシリーズ全てに使用可能です。
マスターシステムの組込みが可能
指定番号でも製作可能です。
付属品
キー3本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数
100万通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/クロムめっき(MBCr)
鍵
鍵違い
タキゲンコード
23287
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811656
C-375-M 鍵違い
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月18日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください