TAKIGEN(タキゲン)
M型シリンダー錠
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62811656
品番
C-375-M 鍵違い
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タキゲンのクレモンハンドルシリーズ全てに使用可能です。
マスターシステムの組込みが可能
指定番号でも製作可能です。
付属品
キー3本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数
100万通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/クロムめっき(MBCr)
鍵
鍵違い
タキゲンコード
23287