錠前・サムターン用化粧リング

錠前・サムターン用化粧リング - TAKIGEN(タキゲン)錠前・サムターン用化粧リング - TAKIGEN(タキゲン)

筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。

用途C-375と合せてご使用ください。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)7表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811674C-375-R-1錠C374-1(扉厚40mm~49mm)1522345
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811683C-375-R-2錠C374-2(扉厚50mm~60mm)1122346
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする