TAKIGEN(タキゲン)
コインロック(2ヵ所抜けタイプ)
(1件のレビュー)
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途
自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数
17万7000通り
付属品
キー2本・止め金
仕様
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811805
C-388-1B(#W01388)(旧C-388-1)
20.5
27
7.7
35
6
90
21428
¥
2,215
¥
2,437
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811814
C-388-1B 鍵違い(旧C-388-1)
20.5
27
7.7
35
6
90
21429
¥
2,566
¥
2,823
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811857
C-388-2B(#W01388)
22
32
10.5
37.8
9.2
110
21430
¥
2,586
¥
2,845
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811866
C-388-2B 鍵違い
22
32
10.5
37.8
9.2
110
21431
¥
2,749
¥
3,024
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください