TAKIGEN(タキゲン)
スライドロック
防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。
サムターンにより裏側からも解錠が可能です。
厚さのある開き戸の施錠に最適です。
左右兼用型
用途
船室のドアなど
付属品
受座・化粧座・キー2本
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
アイボリー
表面仕上げ
防錆処理後焼付け塗装
タキゲンコード
22242
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811884
C-399(#C399)
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください