TAKIGEN(タキゲン)
プラスチックレバーハンドル
解錠時は回転つまみとして使用できます。
止め金がついた状態で取付けができます。
用途
樹脂製配電盤・小型扉
付属品
止め金
色
ブラック
材質(本体)
アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25)
質量(g)
25
最大適合板厚(mm)
6
タキゲンコード
24212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811893
CP-417-1
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください