シリンダー取手

シリンダー取手 - TAKIGEN(タキゲン)シリンダー取手 - TAKIGEN(タキゲン)シリンダー取手 - TAKIGEN(タキゲン)シリンダー取手 - TAKIGEN(タキゲン)

錠前と組合せて取手として利用できます。別の場所に新たに取手を取付ける必要がありません。

用途配電盤・精密機器材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)ブラック表面仕上げシボ加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811902CP-419-A24236
90
99(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811918CP-419-B24240
90
99(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする