TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチパネルファスナー
CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
用途
配分電盤の内扉
付属品
取付け金具・取付け用ビス
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)
0.8~2.3
表面仕上げ
シボ加工
タキゲンコード
23060
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811927
C-420-A-3
¥
665
¥
732
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください