TAKIGEN(タキゲン)
TAK80用シリンダー錠
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。
TAK80装備のハンドルにご使用できます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途
自動販売機・各種筐体
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数
11万8000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
23617
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811997
C-430(TAK80)
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください