曜日別特売

防水ケーブルクランプ

防水ケーブルクランプ - TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ - TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ - TAKIGEN(タキゲン)

大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。
保護等級:IP54相当

用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812024CP-434-C-5-
3,060
3,366(税込)
当日出荷
62812042CP-434-P-33~4
210
231(税込)
当日出荷
62812058CP-434-P-44~5
210
231(税込)
当日出荷
62812067CP-434-P-55~6
210
231(税込)
当日出荷
62812076CP-434-P-66~7
210
231(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812085CP-434-P-77~8
210
231(税込)
当日出荷
62812094CP-434-P-88~9
210
231(税込)
5日以内出荷
返品不可
62812103CP-434-P-99~10
210
231(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする