TAKIGEN(タキゲン)
EVケーブルロック(錠前)
(1件のレビュー)
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途
一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
470
寸法H(mm)
40
表面仕上げ
本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24425
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812155
C-441
¥
4,161
¥
4,577
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください