曜日別特売

EVケーブルロック(ダイヤル)

EVケーブルロック(ダイヤル) - TAKIGEN(タキゲン)EVケーブルロック(ダイヤル) - TAKIGEN(タキゲン)

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。

用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂質量(g)571表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装タキゲンコード24544内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812164C-441-D61
6,298
6,928(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする