TAKIGEN(タキゲン)
EVケーブルロック用クッション
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途
一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
付属品
キー2本・ねじキャップ2個・トリガー穴キャップ1個〔C-441-D〕
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24545
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812173
C-441-P
¥
563
¥
619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください