TAKIGEN(タキゲン)
引戸用ドアキャッチ
引戸のワンタッチロックが可能です。
ロッドで遠隔操作ができます。
振動・衝撃に強い設計です。
扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。
左右兼用型
用途
特装車・ボトルカー・各種引き戸
付属品
リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理
タキゲンコード
21514
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812277
C-453
¥
3,037
¥
3,341
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください