曜日別特売

コネクターホルダー

コネクターホルダー - TAKIGEN(タキゲン)コネクターホルダー - TAKIGEN(タキゲン)
(21件のレビュー)

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。
取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。

用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812295CP-457-A
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62812295
2023-06-18
用途: EV充電BOXへのコネクター収納のため設置した。
サービス業

コンパクトなのでBOXへの取り付けが簡単にできた。コネクターの収納はワンタッチで脱落しないので使いやすい。

対象商品 : 62812295
2023-08-16
用途: PHEVの充電コネクタ(CHAdeMO)のホルダー
教育・研究機関

壁に取り付けました。作業性も良好です。
取付用の木ネジ(3本)が付属していれば文句なしです。

対象商品 : 62812295
2023-03-30
用途: トヨタのケーブルに
自動車・二輪車・自転車関連業

もうかれこれ5年使用してますが、耐久性・コストも言うことなし。

対象商品 : 62812295
2021-01-25
用途: 電気自動車の充電コネクタを差し込んでおくホルダーです。取り付けには3本のねじを使いました。特殊なものではないので,工具箱に転がっているようなねじで取り付けました。
その他業種

充電用のコネクタがしっかりと収まるので,設置の目的は十分達成できています。
カチッとしっかりコネクタがはまるので,いい買い物をしたと感じられます。
商品の上部にある,ケーブルをかけておく部分。ちょっとしたアイデアですが,重宝しています。

対象商品 : 62812295
2021-01-23
用途: コネクターホルダーの設置作業
教育・研究機関

PHEVのコネクターの収納場所に毎回、困っていたので、早速購入して設置しました。作業も簡単で、コネクターのホールドも問題ありません。コードも巻けて大変重宝しています。
出来ましたら、ホルダーを壁面に設置する際のビスを3本同封していただけたら最高です。
商品の説明にビスが同封されていないことが見つけられませんでした。

対象商品 : 62812295
2020-12-26
用途: EV充電器の収納
その他業種

ピッタリはまって満足しています。取り付けも簡単です。

対象商品 : 62812295
2020-05-07
用途: EVのコード用
電気・ガス・熱供給・水道業

EVのコードの収納に困っていましたがこれできれいに巻いておけます。差し込んでしまうことができるのでいいです。

2019-11-02
用途: EV ケーブル収納
製造業

ものすごく良く考えられています。理想的なホルダーです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする