TAKIGEN(タキゲン)
スリットロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
質量(g)
材質
表面仕上げ
付属品
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812593
C-560
21250
70
樹脂部/ポリアミド66(PA66)、金属部/冷間圧延鋼板(SPCC)
金属部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812627
C-570(#R0220)
21335
80
樹脂部/ポリアミド66(PA66)、金属部/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー/亜鉛合金(ZDC)・ステンレス、キー/亜鉛合金(ZDC)
金属部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
キー2本
¥
5,076
¥
5,584
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください