曜日別特売

ワンタッチキャッチ

ワンタッチキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(6件のレビュー)

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。

用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20Nタキゲンコード24693内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812636CP-573
68
75(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62812636
2022-11-24
用途: ダストボックスの蓋
建設業・工事業

ダストボックスの蓋に使われていました。
安価で取り換えられて最高です。
ダストボックスを取り換えなくて済みました。
予備も一緒に購入いたしました。

対象商品 : 62812636
2021-04-22
用途: ゴミ箱のフタ修理

ツメが折れて空きっぱなしになったゴミ箱のフタ、数十円で直すことができた。

2が参考にしています
対象商品 : 62812636
2021-05-21
用途: AV機器の修理
製造業

20年以上前から小型の扉のロックなどに使用されている部品なので、当時のAV機器の修理などで重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62812636
2020-09-27
用途: ゴミ箱の修理
サービス業

押して開けるタイプのゴミ箱の部品が壊れ、開きっぱなしになるのでしばらく上に物を置いたりして使っていましたが、不便なので買い替えかなと思っていたときこちらの商品を見つけました。ゴミ箱本体を買い替えるよりも格段に安く済んで満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 62812636
2019-07-16
用途: 台所用分別ごみ箱の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチ開閉式の台所用分別ごみ箱(3箱台車付き)の一つがワンタッチキャッチが壊れごみ箱のふたが開かなくなり、こんな小さな部品のために5000円以上はたいてごみ箱を買い替えるのが嫌だったので本製品を探して購入しました。
予想通りサイズもぴったりで無事ワンタッチごみ箱として使えるようになりました。予備を含め3個購入して送料のほうが高かったですが、ごみ箱を買うよりも格段に安く済んだため大満足です

対象商品 : 62812636
2019-07-13
用途: toto製品の化粧洗面台
サービス業

toto製品の化粧洗面台部品(ワンタッチチャッチ)が破損し、メーカーに問い合わせたところ、訪問修理以外受け付けておらず、7000円程度の修理代が必要とのこと。モノタロウで、全く同じ物が販売されており、送料込みで600円程度ですみました。簡単に取り付けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする