TAKIGEN(タキゲン)
CP-573用プッシュイン受け金具
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途
計測機器・分電盤・キャビネット
材質
本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色
ブラック
保持力
20N
タキゲンコード
24695
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812654
CP-573S-2
¥
35
¥
39
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください