アルミガンロックII

アルミガンロックII - TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII - TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII - TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII - TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII - TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII - TAKIGEN(タキゲン)

L型ガードのローコストタイプです。
錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
右用です。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。

用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵違い数
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812706C-591-R 錠前なし17万7,000通り23999
10,119
11,131(税込)
当日出荷
54341377C-591-R1万7,000通り24024
12,944
14,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする