ダブルラッチ

ダブルラッチ - TAKIGEN(タキゲン)ダブルラッチ - TAKIGEN(タキゲン)

2段階開閉でオーブンなどの内部の蒸気を逃がし開放します。
受けの微調整ができます。

用途
オーブン・厨房用機器・医療機器
受けは必ず専用のものをご利用ください
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・受け/亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/300、受け/140表面仕上げ本体/バレル研磨、ラッチ・受け/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード22918内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812758C-628
2,868
3,155(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする