TAKIGEN(タキゲン)
薄型パネルロック
用途
小扉、点検扉
適合板厚(mm)
最大2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
付属品
タキゲンコード
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812767
CP-645-1
ポリカーボネート(PC)
ビスセット、スペーサー
24579
¥
293
¥
293
¥
322
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812776
CP-645-2
ポリアセタール(POM)
ビス
24580
¥
428
¥
349
アウトレット
¥
384
(税込)
当日出荷
残り24点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください