TAKIGEN(タキゲン)
建機用シリンダー錠
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途
特装車・建設機械
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
22768
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812785
C-834-A(#K240)
¥
1,405
¥
1,546
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください