TAKIGEN(タキゲン)
ドアラッチ
米国製の頑丈な構造
内側からレバーによる開扉が可能です。
用途
特装車・建設機械
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812898
C-852-L
左用
21373
¥
5,667
¥
6,234
(税込)
当日出荷
62812907
C-852-R
右用
21374
¥
5,667
¥
6,234
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください