TAKIGEN(タキゲン)
押ボタン錠
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途
特装車・バス・トランクリッド・キャビン
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813022
C-872-S(#T0230)
22194
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
62813038
C-872-P(#T0230)
22195
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください