TAKIGEN(タキゲン)
プッシュラッチ
樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。
ボタンが大きく操作が行いやすいです。
全体にアールのついたソフトデザイン
用途
バス・特装車の内装
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813092
CP-882
スペーサーのみ
22268
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813108
CP-882-SP
本体のみ
24255
¥
563
¥
619
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください