TAKIGEN(タキゲン)
エコキャッチ
盤に穴を開けるだけでワンタッチで本体を取付ける事が可能です。
取外しが簡単で、再利用又は廃棄の際の分別に便利です。
樹脂材は、UL94-HB対応品です。
用途
計測機器・事務機・キャビネット
材質
マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
適合板厚(mm)
0.8・1.6・2.3
吸着力(N)
40(33×15×1.6mmの鉄板での測定値)
タキゲンコード
23299
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813178
C-931
¥
113
¥
124
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください