TAKIGEN(タキゲン)
スライドクリップロック
旋錠と解錠がワンアクションでできます。
南京錠で施錠できます。
防錆処理を施してあります。
用途
ボートのハッチロック
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
50
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード
22903
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813196
C-939
¥
1,856
¥
2,042
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください