曜日別特売

アジャストマグネットキャッチ

アジャストマグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)アジャストマグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)

コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。

用途キャビネット吸着力(N)30±5材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62813205C-979
148
163(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする