カムバックル

カムバックル - TAKIGEN(タキゲン)カムバックル - TAKIGEN(タキゲン)カムバックル - TAKIGEN(タキゲン)

ベルトを引張るだけで荷物を固定します。

材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ベルト幅(mm)
寸法W(mm)
破壊荷重(N)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62813327C-996-122045485.8822717
2,249
2,474(税込)
7日以内出荷
返品不可
62813336C-996-315025284.4122718
1,687
1,856(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする