TAKIGEN(タキゲン)
ステンレステーパーワッシャー
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
用途
水門プラント
材質
ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)
表面仕上げ
ケース/バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法W1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813494
C-1029-WP-M10-T
24
9.6
14
7
22
¥
177
¥
195
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62813503
C-1029-WP-M12-T
26
11.5
15.5
6.9
24
¥
194
¥
213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください