TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチ平面ラッチ
パネル穴明け寸法のΦ23の穴に指を差込むとラッチが作動します。
用途
分電盤・計測機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
22
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24499
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813625
C-1123
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください