TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 省スペース型フローティングナット
ワンタッチで取付けられます。
パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。
オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
質量(g)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813756
C-1176-C-M5
M5
¥
135
¥
149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813765
C-1176-C-M4
M4
¥
135
¥
149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813774
C-1176-C-M3
M3
¥
135
¥
149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください