TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス プラカラーちょうボルト(M5)
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋外用機器・車両・船舶
材質
つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒
色
ライトグレー
質量(g)
5
寸法L(mm)
11
寸法D(Φmm)
10
寸法W(mm)
21
寸法M
M5
タキゲンコード
21731
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813914
CP-1211-3(M5)
¥
78
¥
86
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください