TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 大型丸落し(丸棒L450)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
門扉・屋外用キュービクル
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
524
表面仕上げ
本体/光沢バレル研磨
タキゲンコード
20964
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814002
C-1247-1
450
¥
2,267
¥
2,494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください