TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途
道具箱・簡易扉
材質
掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品
木ねじ
表面仕上げ
掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20972
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814045
C-1248-6
21.5
37.2
23
13
15.5
18
2
2
6
12.8
8
-
12
22.4
3
2.2
1.2
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください