TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 枠付ターンファスナー
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途
楽器ケース・アンプケース
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814063
C-1264-1
135
21293
¥
1,519
¥
1,671
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814072
C-1264-2
145
21294
¥
2,127
¥
2,340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください