ステンレス コイルファスナー(すり割式)

ステンレス コイルファスナー(すり割式) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コイルファスナー(すり割式) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。

用途小型筐体の扉や蓋仕様締込み力:22.5N(a+b=0mm)~44.1N(a+b=3.0mm)適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22247内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814307C-1348-B
968
1,065(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする