TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス シリンダー錠用キャップ
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途
錠前の防雨・防塵対策
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814325
C-1375-C-1
22894
25
16.7
75
¥
2,474
¥
2,721
(税込)
当日出荷
62814334
C-1375-C-2
22895
21
12.7
70
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください