TAKIGEN(タキゲン)
小型ラッチ錠
ステンレス製で耐食性に優れています。
軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。
C-49と取付けに互換性があります。
用途
通信機器・計測機器・小型BOXの扉
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814343
C-1379-L
左用
22939
¥
755
¥
831
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814352
C-1379-R
右用
22817
¥
755
¥
831
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください