TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 締付掛金錠
止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付けるので筐体に擦り傷をつけません。
止め金を装着したまま取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋
材質
ステンレス鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
22923
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814368
C-1386
¥
3,854
¥
4,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください