TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス PCロック(ロック無し)
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途
取外しを行うパソコンや測定器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
硬度
エラストマー:80~90℃
表面仕上げ
黒クロムめっき
タキゲンコード
24380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814614
C-1544-2
¥
1,687
¥
1,856
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください